大阪魂
フラッシュポイントシンワッシャー 荒目 (SUS410)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(500個)
1箱(500個)
1箱(400個)
1箱(300個)
長さ(mm)
45
45
50
60
80
全15種類を一覧で見る
内容量
1箱(500個)
注文コード
45088784
品番
M5×45
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
材質
SUS410
長さ(mm)
45
ねじの呼び
M5
種類
フラッシュポイントシンワッシャー
寸法H(mm)
3.3
ねじ長さ(mm)
全ねじ
寸法F(mm)
8
適合板厚(mm)
3.2まで
寸法D(mm)
12