大阪魂
フラッシュポイントシンワッシャー 荒目 (SUS410)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(300個)
1箱(500個)
1箱(400個)
1箱(300個)
長さ(mm)
60
45
50
60
80
全15種類を一覧で見る
内容量
1箱(300個)
注文コード
45088802
品番
M5×60×50
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
材質
SUS410
長さ(mm)
60
ねじの呼び
M5
種類
フラッシュポイントシンワッシャー
寸法H(mm)
3.3
ねじ長さ(mm)
50
寸法F(mm)
8
適合板厚(mm)
3.2まで
寸法D(mm)
12