大阪魂
フラッシュポイントリーマフレキ(SUS410)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
長さ(mm)
40
28
37
42
40
45
全7種類を一覧で見る
内容量
1箱(500個)
注文コード
45089317
品番
M4×40
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M4
長さ(mm)
40
ねじ長さ(mm)
全ねじ
材質
SUS410
種類
フラッシュポイントリーマフレキ
寸法H(mm)
2.6
寸法F(mm)
10
適合板厚(mm)
2.3まで
寸法D(mm)
7