大阪魂
フラッシュポイント皿(SUS410/スズメッキ)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(1000個)
1箱(2000個)
1箱(1000個)
1箱(700個)
1箱(500個)
長さ(mm)
35
10
19
30
35
40
45
50
16
表面処理
スズメッキ
スズメッキ
スズめっき
全8種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
45089581
品番
M4×35
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M4
長さ(mm)
35
材質
SUS410
表面処理
スズメッキ
種類
フラッシュポイント皿
寸法H(mm)
2.6
寸法F(mm)
6
寸法D(mm)
8
頭部形状
皿