大阪魂
フラッシュポイント皿(鉄/3価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(1000個)
1箱(2000個)
1箱(1000個)
1箱(500個)
1箱(700個)
長さ(mm)
25
10
13
19
35
45
30
40
ねじの呼び
M3.5
M4
M5
全16種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
45089764
品番
M3.5×25
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
ねじの呼び
M3.5
長さ(mm)
25
材質
鉄
表面処理
3価ホワイト
種類
フラッシュポイント皿
寸法H(mm)
2.2
寸法F(mm)
3
寸法D(mm)
7
頭部形状
皿
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。