大阪魂
フラッシュポイント皿(鉄/3価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(2000個)
1箱(2000個)
1箱(1000個)
1箱(500個)
1箱(700個)
長さ(mm)
10
10
13
19
35
45
30
40
ねじの呼び
M4
M4
M5
全16種類を一覧で見る
内容量
1箱(2000個)
注文コード
45089773
品番
M4×10
販売価格(税込)
¥9,788
販売価格(税別)
¥
8,898
バスケットに入れる
ねじの呼び
M4
長さ(mm)
10
材質
鉄
表面処理
3価ホワイト
種類
フラッシュポイント皿
寸法H(mm)
2.6
寸法F(mm)
6
寸法D(mm)
8
頭部形状
皿
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。