Mitutoyo(ミツトヨ)
鋼製ゲージブロックバラ 5.00mm 校正証明書付 611615シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
内容量
1個
1個
1セット
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45089810
品番
611615-02(一般校正)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥12,240
商品本体に、校正機関にて校正を行った校正証明書がセットになった商品となります。
仕様
呼び寸法:5.00●等級:0●寸法許容差(μm):±0.12●寸法許容差幅(μm):±0.10●サイズ:30mm×9mm●材質:鋼製●付属品:収納用ケース●カラー:シルバー
アズワン品番
65-2503-10
校正証明書
一般校正
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※ご注文には書類宛名(会社名・所在地)が必要となります。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000