曜日別特売
611632-02(一般校正) 鋼製ゲージブロックバラ 22.00mm 校正証明書付 611632シリーズ Mitutoyo(ミツトヨ) 45090257

鋼製ゲージブロックバラ 22.00mm 校正証明書付 611632シリーズ

商品レビューを投稿する
106日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送106日以内出荷とは
内容量1個仕様呼び寸法:22.00●等級:0●寸法許容差(μm):±0.14●寸法許容差幅(μm):±0.10●サイズ:35mm×9mm●材質:鋼製●付属品:収納用ケース●カラー:シルバー注文コード45090257品番611632-02(一般校正)
参考基準価格(税別)¥16,200販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

商品本体に、校正機関にて校正を行った校正証明書がセットになった商品となります。

仕様呼び寸法:22.00●等級:0●寸法許容差(μm):±0.14●寸法許容差幅(μm):±0.10●サイズ:35mm×9mm●材質:鋼製●付属品:収納用ケース●カラー:シルバーアズワン品番65-2503-55校正証明書一般校正
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※ご注文には書類宛名(会社名・所在地)が必要となります。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブロックゲージ(ゲージブロック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする