ヤマヒロ
ロックスター(ウルトララインリセス)モドトラス(クリーム)(鉄)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1箱(300個)
1箱(500個)
1箱(400個)
1箱(300個)
長さ(mm)
35
19
25
35
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(300個)
注文コード
45090744
品番
M5×35
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M5
長さ(mm)
35
材質
鉄
寸法H(mm)
4
寸法L1(mm)
23
適合板厚(mm)
4.5まで
寸法D(mm)
13.7
頭部形状
トラス