SC920G(一般校正) 溶媒回収真空ポンプシステム 試験成績書付 KNF 45090957

溶媒回収真空ポンプシステム 試験成績書付

商品レビューを投稿する
91日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送91日以内出荷とは
内容量1個注文コード45090957品番SC920G(一般校正)
参考基準価格(税別)¥933,000販売価格(税込)¥1,026,299
販売価格(税別)
932,999

耐薬品真空ポンプ、コールドトラップ、真空コントローラ、ワイヤレスコントローラをシステム化した製品です。
高沸点溶媒(DMF、DMSO)に対応しています。
自動運転モードにより突沸の心配無く効率的に混合溶媒も自動で蒸留可能です。
ワイヤレスコントローラにより作業者への溶媒暴露を防ぐことが出来ます。

仕様排気速度:20L/min●到達真空度:2mbar(200Pa)●接ガス部材質:PPS、PTFEコーティング、FFPM、FPM●書類内容:試験成績書付アズワン品番64-3770-81校正証明書一般校正
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液送/ポンプ類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする