曜日別特売
FEM1.10TT.18RC2(一般校正) 耐食型ダイアフラム定量ポンプ SIMDOS FEM1.10シリーズ 試験成績書付 KNF 45091000

耐食型ダイアフラム定量ポンプ SIMDOS FEM1.10シリーズ 試験成績書付

商品レビューを投稿する
60日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送60日以内出荷とは
アズワン品番64-3770-85
内容量1台注文コード45091000品番FEM1.10TT.18RC2(一般校正)
参考基準価格(税別)¥329,000販売価格(税込)¥351,780
販売価格(税別)
319,800

キャリブレーション機能により、流量の校正が容易です。
低騒音・低振動・自給式・空運転可能で容易に流量可変ができます。
外部制御が可能です。メーカーでの3年間保証付きです。

仕様接液部材質(ポンプヘッド/ダイヤフラム/バルブ):PVDF/PTFEコーティング/FFKM●流量:1~100mL/min●再現性:±1%●流量精度:±2%●吸・排気接続:内径Φ4mm、外径Φ6mm●最大吸引揚程:3m●最大吐出揚程:60m●タイマー設定:1秒~99時間59秒●電源:AC100~240V50/60Hz●サイズ:145×93×134mm●重量:900g●保護等級:IP65●外部制御(18RC2モデル):アナログ0~5V・0~10V・4~20mA・0~20mAにより流量制御●書類内容:試験成績書付アズワン品番64-3770-85校正証明書一般校正
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液送/ポンプ類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする