NF30TTDC 24V(一般校正) 組込型ダイヤフラム式送液ポンプ NF30シリーズ 試験成績書付 KNF 45091280

組込型ダイヤフラム式送液ポンプ NF30シリーズ 試験成績書付

商品レビューを投稿する
61日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送61日以内出荷とは
アズワン品番64-3771-16
内容量1個注文コード45091280品番NF30TTDC 24V(一般校正)
参考基準価格(税別)¥101,000販売価格(税込)¥105,578
販売価格(税別)
95,980

小型軽量・低振動・低ノイズタイプです。
組込型ポンプとして、分析装置・医用診断装置・インクジェットプリンター・燃料電池などの用途に使用できます。
気液混合の移送可能です。

仕様型番:NF30TTDC 24V●材質(ヘッド/バルブ/ダイヤフラム):PVDF/FFPM/PTFE●電源:DC24V●流量:0.3L/min●吸引揚程:6.0mWg●対応液体温度:80℃まで●サイズ:84.4×30×56.3mm●重量:180g●※材質、仕様等カスタマイズできます。お問い合わせください。●書類内容:試験成績書付アズワン品番64-3771-16校正証明書一般校正
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液送/ポンプ類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする