大阪魂
板金万能ビス(SUS410/R新茶)(小箱)
(1件のレビュー)
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(400個)
1箱(460個)
1箱(400個)
長さ(mm)
42
32
42
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(400個)
注文コード
45091365
品番
M4.2×42×35
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
ねじの呼び
M4.2
長さ(mm)
42
材質
SUS410
寸法d(mm)
4.2
寸法S(mm)
35
表面処理
R新茶
寸法Dk(Φmm)
(最大)11.5/(最小)10.5
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧