曜日別特売
611674-03(一般校正) 鋼製ゲージブロックバラ 40.00mm 校正証明書付 611674シリーズ Mitutoyo(ミツトヨ) 45091684

鋼製ゲージブロックバラ 40.00mm 校正証明書付 611674シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃
内容量1個注文コード45091684品番611674-03(一般校正)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥16,100

商品本体に、校正機関にて校正を行った校正証明書がセットになった商品となります。

仕様呼び寸法:40.00●等級:1●寸法許容差(μm):±0.40●寸法許容差幅(μm):±0.18●サイズ:35mm×9mm●材質:鋼製●付属品:収納用ケース●カラー:シルバーアズワン品番65-2504-50校正証明書一般校正
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※ご注文には書類宛名(会社名・所在地)が必要となります。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブロックゲージ(ゲージブロック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする