00-NPP-20/J-A(JCSS校正) Nichipet Premium JCSS校正サービス 00-NPPシリーズ NICHIRYO(ニチリョー) 45091806

00-NPP-20/J-A(JCSS校正) Nichipet Premium JCSS校正サービス 00-NPPシリーズ NICHIRYO(ニチリョー) 45091806
00-NPP-20/J-A(JCSS校正) Nichipet Premium JCSS校正サービス 00-NPPシリーズ NICHIRYO(ニチリョー) 45091806
00-NPP-20/J-A(JCSS校正) Nichipet Premium JCSS校正サービス 00-NPPシリーズ NICHIRYO(ニチリョー) 45091806
00-NPP-20/J-A(JCSS校正) Nichipet Premium JCSS校正サービス 00-NPPシリーズ NICHIRYO(ニチリョー) 45091806

Nichipet Premium JCSS校正サービス 00-NPPシリーズ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送11日以内出荷とは
容量(μL)2~20
内容量1セット注文コード45091806品番00-NPP-20/J-A(JCSS校正)
参考基準価格(税別)¥55,500販売価格(税込)¥60,478
販売価格(税別)
54,980

ニチペットプレミアム+JCSS校正JAコース
本体丸ごとオートクレーブ滅菌(121℃・20分)可能
クリーンベンチに常設しておいても劣化しにくい耐UV性
消耗品を含めた製品本来の性能を5年間保証
落下耐久性、耐薬品性に優れた材質
容量設定ロック機構付き
安心のメーカー5年間保証・修理対象となる部品交換・オーバーホール・精度確認等、無償で対応します(購入後、登録が必要)。
耐久性・耐薬品性に優れています。
手の温度による精度変化が生じにくいです。
チップ着脱時による摩耗に強い材質を採用。

仕様※<JCSS校正サービス>測定回数:3点10回 発行書類:JCSS校正証明書+検査成績書+TEST REPORT●目盛単位(uL):0.02●精度(%):±5.0~±1.0●再現性(%):≦3.0~≦0.4●適合チップ:BMT2-SG●容量設定方式:可変式●ストローク荷重:標準●UV滅菌・オートクレーブ可(121℃)●★シングルチャンネル●★オートクレーブ可容量(μL)2~20アズワン品番64-8894-62校正証明書JCSS校正
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ピペット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする