00-NPLO2-2/J-A(JCSS校正) Nichipet EX PlusⅡ JCSS校正サービス 00-NPLO2シリーズ NICHIRYO(ニチリョー) 45091946

00-NPLO2-2/J-A(JCSS校正) Nichipet EX PlusⅡ JCSS校正サービス 00-NPLO2シリーズ NICHIRYO(ニチリョー) 45091946
00-NPLO2-2/J-A(JCSS校正) Nichipet EX PlusⅡ JCSS校正サービス 00-NPLO2シリーズ NICHIRYO(ニチリョー) 45091946
00-NPLO2-2/J-A(JCSS校正) Nichipet EX PlusⅡ JCSS校正サービス 00-NPLO2シリーズ NICHIRYO(ニチリョー) 45091946
00-NPLO2-2/J-A(JCSS校正) Nichipet EX PlusⅡ JCSS校正サービス 00-NPLO2シリーズ NICHIRYO(ニチリョー) 45091946
00-NPLO2-2/J-A(JCSS校正) Nichipet EX PlusⅡ JCSS校正サービス 00-NPLO2シリーズ NICHIRYO(ニチリョー) 45091946

Nichipet EX PlusⅡ JCSS校正サービス 00-NPLO2シリーズ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送11日以内出荷とは
容量(μL)0.1~2
内容量1セット注文コード45091946品番00-NPLO2-2/J-A(JCSS校正)
参考基準価格(税別)¥61,500販売価格(税込)¥60,478
販売価格(税別)
54,980

ニチペットExPlusⅡ+JCSS校正JAコース
気密部にパーフロロゴム製Oリングを装着していますので、有機溶媒使用時の耐久性に優れています。
内部スプリングには溶剤耐性のある材質を使用し、従来起こっていた錆によるコンタミネーションを低減します。
キャリブレーションが容易な構造です。
チップエジェクタはプラスチック製を採用することで、研究器具との接触破損を防止します。
容量設定ロック機構付きですので、容量をスムーズに可変することができます。
気密部にパーフロロゴム製Oリングを装着していますので、溶媒使用時の耐久性に優れています。
内部スプリングには溶媒耐性のある材質を使用し錆によるコンタミネーションを低減します。
キャリブレーションが容易な構造です。
ニチペットExⅡの特徴は全て搭載しています。
吐出性能が向上し数μL吸引時のチップ内液残りを解消します。

仕様※<JCSS校正サービス>測定回数:3点10回 発行書類:JCSS校正証明書+検査成績書+TEST REPORT●目盛単位(uL):0.002●精度(%):±12.0~±3.0●再現性(%):≦6.0~≦1.0●適合チップ:BMT2-UT●容量設定方式:可変式●※0.2μL以下の精度・再現性はサンプリング技術に大きく影響されます。●★シングルチャンネル●★オートクレーブ可容量(μL)0.1~2アズワン品番64-8894-76校正証明書JCSS校正
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ピペット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする