曜日別特売
M4×20 タップタイプ(+)SタイプナベPK=1(JIS小形W組込)(鉄/3価ホワイト) (小箱) 大阪魂 45091977

タップタイプ(+)SタイプナベPK=1(JIS小形W組込)(鉄/3価ホワイト) (小箱)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1箱(800個)注文コード45091977品番M4×20
販売価格(税込)¥8,688
販売価格(税別)
7,898
ねじの呼びM4長さ(mm)20頭部形状ナベ組込材質穴の形状十字穴表面処理3価ホワイト十字穴番号2寸法a(mm)2寸法D(mm)(最大)3.92/(最小)3.84寸法C(mm)(最大)4.06/(最小)3.98寸法D1(Φmm)8寸法T(mm)0.5寸法k(mm)2.6寸法m(mm)(参考)4.2寸法dk(Φmm)7
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
229:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

タップタイプ・ハイテクねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする