大阪魂
タップタイプ(+)SタイプナベPK=1(JIS小形W組込)(鉄/ニッケル) (小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(800個)
注文コード
45091986
品番
M4×20
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
ねじの呼び
M4
長さ(mm)
20
頭部形状
ナベ組込
材質
鉄
穴の形状
十字穴
表面処理
ニッケル
十字穴番号
2
寸法a(mm)
2
寸法D(mm)
(最大)3.92/(最小)3.84
寸法C(mm)
(最大)4.06/(最小)3.98
寸法D1(Φmm)
8
寸法T(mm)
0.5
寸法k(mm)
2.6
寸法m(mm)
(参考)4.2
寸法dk(Φmm)
7