曜日別特売
M2×8 (+)TP小ねじ(鉄/3価ブラック) (小箱) 大阪魂 45092144

(+)TP小ねじ(鉄/3価ブラック) (小箱)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1箱(8000個)
ねじの呼びM2
長さ(mm)8
ねじピッチ(mm)0.4
内容量1箱(8000個)注文コード45092144品番M2×8
販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
31,980
ねじの呼びM2ねじピッチ(mm)0.4長さ(mm)8材質十字穴番号1外径D(Φmm)5表面処理3価ブラック寸法M(mm)(最大)2.2穴の形状十字穴頭高さH(mm)1.7十字穴深さ(mm)(最大)1.01/(最小)0.6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4216:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする