大阪魂
(+)TP小ねじ(鉄/3価ブラック) (小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(4000個)
1箱(12000個)
1箱(8000個)
1箱(10000個)
1箱(7000個)
1箱(5000個)
1箱(600個)
1箱(4000個)
1箱(6000個)
1箱(2500個)
1箱(3000個)
1箱(2000個)
1箱(1500個)
1箱(1000個)
1箱(1200個)
1箱(15000個)
1箱(1800個)
ねじの呼び
M3
M2
M2.3
M2.5
M2.6
M3
M4
M5
M6
長さ(mm)
35
5
8
10
4
6
12
3
16
14
15
18
20
30
35
40
25
45
ねじピッチ(mm)
0.5
0.4
0.45
0.5
0.7
0.8
1
全76種類を一覧で見る
内容量
1箱(4000個)
注文コード
45092467
品番
M3×35
販売価格(税込)
¥68,178
販売価格(税別)
¥
61,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M3
ねじピッチ(mm)
0.5
長さ(mm)
35
材質
鉄
色
黒
十字穴番号
2
外径D(Φmm)
8
表面処理
3価ブラック
寸法M(mm)
(最大)3.5
穴の形状
十字穴
頭高さH(mm)
2.5
十字穴深さ(mm)
(最大)1.43/(最小)0.86