大阪魂
(+)TP小ねじ(鉄/ニッケル)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(4000個)
1箱(15000個)
1箱(12000個)
1箱(8000個)
1箱(7000個)
1箱(5000個)
1箱(4000個)
1箱(3000個)
1箱(2500個)
1箱(2000個)
1箱(1500個)
1箱(1200個)
1箱(1000個)
1箱(1800個)
1箱(800個)
1箱(500個)
1箱(600個)
1箱(6000個)
ねじの呼び
M2.5
M2
M2.3
M2.6
M3
M4
M5
M6
M2.5
長さ(mm)
10
3
4
5
6
8
10
12
14
16
20
25
30
18
35
40
15
45
ねじピッチ(mm)
0.45
0.4
0.45
0.5
0.7
0.8
1
全65種類を一覧で見る
内容量
1箱(4000個)
注文コード
45093106
品番
M2.5×10
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M2.5
ねじピッチ(mm)
0.45
長さ(mm)
10
材質
鉄
表面処理
ニッケル
穴の形状
十字穴