大阪魂
(+)TP小ねじ(鉄/ニッケル)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(3000個)
1箱(15000個)
1箱(12000個)
1箱(8000個)
1箱(7000個)
1箱(5000個)
1箱(4000個)
1箱(3000個)
1箱(2500個)
1箱(2000個)
1箱(1500個)
1箱(1200個)
1箱(1000個)
1箱(1800個)
1箱(800個)
1箱(500個)
1箱(600個)
1箱(6000個)
ねじの呼び
M3
M2
M2.3
M2.6
M3
M4
M5
M6
M2.5
長さ(mm)
40
3
4
5
6
8
10
12
14
16
20
25
30
18
35
40
15
45
ねじピッチ(mm)
0.5
0.4
0.45
0.5
0.7
0.8
1
全65種類を一覧で見る
内容量
1箱(3000個)
注文コード
45093151
品番
M3×40
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M3
ねじピッチ(mm)
0.5
長さ(mm)
40
材質
鉄
十字穴番号
2
外径D(Φmm)
8
表面処理
ニッケル
寸法M(mm)
(最大)3.5
穴の形状
十字穴
頭高さH(mm)
2.5
十字穴深さ(mm)
(最大)1.43/(最小)0.86