大阪魂
(+)TP小ねじ(鉄/ユニクロ) (小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(1000個)
1箱(4000個)
1箱(2500個)
1箱(4500個)
1箱(3000個)
1箱(2000個)
1箱(1800個)
1箱(1500個)
1箱(1000個)
1箱(6000個)
1箱(5000個)
1箱(1200個)
ねじの呼び
M4
M2.6
M3
M4
M5
M6
長さ(mm)
16
10
16
4
5
6
8
20
25
12
14
ねじピッチ(mm)
0.7
0.45
0.5
0.7
0.8
1
全27種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
45093413
品番
M4×16
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
ねじの呼び
M4
ねじピッチ(mm)
0.7
長さ(mm)
16
十字穴番号
2
寸法M(mm)
(最大)4.1
材質
鉄
外径D(Φmm)
10
表面処理
ユニクロ
穴の形状
十字穴
頭高さH(mm)
3.2
十字穴深さ(mm)
(最大)2.03/(最小)1.45