KOITO(小糸製作所)
LEDエッジイルミシャイン
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
色
ブルー
ホワイト
ブルー
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45093537
品番
EG200SHB
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
トラック・タクシー・バス等の幅広い車両にご装着いただけるイルミネーションランプ
付属品
取付けブラケット、ボルト(M3 10mm ×2、M4 20mm ×2)
色
ブルー
タイプ
200mm
定格電圧(V)
12/24
定格消費電力(W)
2
注意
※本商品を装着する場合は、「保安基準 第42条 その他の灯火等の制限」に基づき正しくご使用ください。