ヤマシナ
タップタイプ(+)樹脂用タッピングYPFBナベ(鉄/クローム) (小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(2000個)
1箱(5000個)
1箱(4000個)
1箱(2500個)
1箱(2000個)
ねじの呼び
M4
M3
M4
長さ(mm)
12
8
10
12
全24種類を一覧で見る
内容量
1箱(2000個)
注文コード
45093851
品番
M4×12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M4
長さ(mm)
12
頭部形状
ナベ
材質
鉄
穴の形状
十字穴
表面処理
クローム