ヤマシナ
タップタイプ(+)樹脂用タッピングYPFBナベ(鉄/クローム) (小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(6000個)
1箱(5000個)
1箱(4000個)
1箱(2500個)
1箱(2000個)
ねじの呼び
M3
M3
M4
長さ(mm)
6
8
10
12
全24種類を一覧で見る
内容量
1箱(6000個)
注文コード
45093921
品番
M3×6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
ねじの呼び
M3
長さ(mm)
6
頭部形状
ナベ
材質
鉄
穴の形状
十字穴
表面処理
ユニクロ