曜日別特売
BM4-47-1(JCSS校正) スケヤゲージブロ JCSS校正証明書付 BM4シリーズ Mitutoyo(ミツトヨ) 45094518

スケヤゲージブロ JCSS校正証明書付 BM4シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃
内容量1個注文コード45094518品番BM4-47-1(JCSS校正)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥319,900

商品本体に、校正機関にて校正を行ったJCSS校正証明書がセットになった商品となります。
様々なニーズにお応えする必要サイズを組み合わせたセット品
中央の穴を利用しリンギングした後、アクセサリーのタイロッドなどを通しネジで確実に固定が可能
平形ジョウ、ベース等の利用により精密高さ基準器などが容易にしかも安易に制作が可能
測定機の定期検査用に各種基準器や専用測定治具が容易にしかも安易に制作が可能
立てても横にしても安定した姿勢を保持、刃工具の位置決め、サインバーの測定、デプスマイクロメータの検査など応用範囲の広い測定が可能

仕様組数:47個組●呼び寸法(mm):1.005・1.01…1.09・1.1…1.9・1・2…24・25・50・75・100●付属品:収納ケース●●JCSS認定シンボル付校正証明書は、試験所及び校正機関の国際規格ISO/IEC 17025を始め、品質システムの国際規格ISO9000S、自動車業界の品質システムIATF 16949(ISO/TS 16949)等の規格の要求に対応できます。アズワン品番65-2507-10校正証明書JCSS校正
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※ご注文には書類宛名(会社名・所在地)が必要となります。
※JCSS認定付校正証明書は、試験所及び校正機関の国際規格ISO/IEC 17025を始め、品質システムの国際規格ISO9000S、自動車業界の品質システムIATF 16949(ISO/TS 16949)等の規格の要求に対応できます。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき20,000/税込22,000

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
45094518BM4-47-1(JCSS校正)45077255BM4-47-1(JCSS校正)BM4-47-1(JCSS校正) スケヤゲージブロックセット/メーカーJCSS校正証明書+トレサビリティ体系図付 BM4シリーズ Mitutoyo(ミツトヨ) 45077255スケヤゲージブロックセット/メーカーJCSS校正証明書+トレサビリティ体系図付 BM4シリーズMitutoyo(ミツトヨ)1セット
269,800
税込296,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブロックゲージ(ゲージブロック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする