曜日別特売
81SB24V-1035 LED室内灯バータイプ(防湿)DC24V 信和自動車工業 45094544

 

81SB24V-1035 LED室内灯バータイプ(防湿)DC24V 信和自動車工業 45094544
81SB24V-1035 LED室内灯バータイプ(防湿)DC24V 信和自動車工業 45094544
81SB24V-1035 LED室内灯バータイプ(防湿)DC24V 信和自動車工業 45094544

LED室内灯バータイプ(防湿)DC24V

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード45094544品番81SB24V-1035
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

24個のLED搭載で中型トラック・大型トラックの庫内全体を明るく照らすことができます。

電球の種類LED定格電圧(V)24材質本体/アルミ、レンズ/ABS樹脂質量(g)420寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)1035×50×14定格消費電力(W)8LED使用数(個)24
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする