大阪魂
LRトラスタッピンねじ(1種A形)(鉄/ニッケル) (小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(2000個)
注文コード
45095197
品番
M3×10
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
ねじの呼び
M3
長さ(mm)
10
頭部形状
トラス
材質
鉄
穴の形状
十字穴
表面処理
ニッケル
仕様
ライン穴の番号/LR-3
寸法k(mm)
1.9
寸法dk(Φmm)
6.9
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧