日本パワーファスニング
LRトラス小ねじ(鉄/3価ブラック) (小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(500個)
1箱(2000個)
1箱(1000個)
1箱(500個)
ねじの呼び
M5
M3
M4
M5
長さ(mm)
16
6
8
12
10
16
ねじピッチ(mm)
0.8
0.5
0.7
0.8
全7種類を一覧で見る
内容量
1箱(500個)
注文コード
45095276
品番
M5×16
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
ねじの呼び
M5
ねじピッチ(mm)
0.8
長さ(mm)
16
材質
鉄
色
黒
表面処理
3価ブラック
頭部形状
トラス
寸法g(mm)
(最大)4.76
寸法k(mm)
3.1
穴の形状
LR
寸法dk(mm)
11.8