日本パワーファスニング
LRトラス小ねじ(鉄/クロメート) (小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(2000個)
1箱(2000個)
1箱(1000個)
ねじの呼び
M3
M3
M4
長さ(mm)
12
12
8
10
ねじピッチ(mm)
0.5
0.5
0.7
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(2000個)
注文コード
45095416
品番
M3×12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
ねじの呼び
M3
ねじピッチ(mm)
0.5
長さ(mm)
12
材質
鉄
表面処理
クロメート
頭部形状
トラス
寸法g(mm)
(最大)3.13
寸法k(mm)
1.9
穴の形状
LR
寸法dk(mm)
6.9