日本パワーファスニング
LRトラス小ねじ(鉄/クロメート) (小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(1000個)
1箱(2000個)
1箱(1000個)
ねじの呼び
M4
M3
M4
長さ(mm)
10
12
8
10
ねじピッチ(mm)
0.7
0.5
0.7
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
45095434
品番
M4×10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
ねじの呼び
M4
ねじピッチ(mm)
0.7
長さ(mm)
10
材質
鉄
表面処理
クロメート
頭部形状
トラス
寸法g(mm)
(最大)3.19
寸法k(mm)
2.5
穴の形状
LR
寸法dk(mm)
9.4