日本パワーファスニング
MBテクスHEX(SUS410/SG) (小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(100個)
1箱(300個)
1箱(200個)
1箱(100個)
ねじの呼び
M6
M5
M6
長さ(mm)
105
45
55
50
60
70
90
105
115
135
全11種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
45096816
品番
M6×105×63
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M6
長さ(mm)
105
材質
SUS410
表面処理
SG
種類
MBテクスHEX
寸法H(mm)
4.8
寸法t(mm)
2
寸法D(mm)
13.2
寸法B(mm)
9.5