※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日本パワーファスニング
MBテクスシールHEX(SUS410/SG) (小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(200個)
1箱(700個)
1箱(500個)
1箱(300個)
1箱(400個)
1箱(200個)
ねじの呼び
M6
M5
M6
長さ(mm)
45
19
25
35
45
全8種類を一覧で見る
内容量
1箱(200個)
注文コード
45097062
品番
M6×45×35
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M6
長さ(mm)
45
材質
SUS410
表面処理
SG
種類
MBテクスシールHEX