日本パワーファスニング
MBテクスシンワッシャー(鉄/3価ホワイト) (小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(500個)
1箱(1000個)
1箱(500個)
1箱(300個)
1箱(100個)
長さ(mm)
45
13
25
30
35
45
60
100
ねじの呼び
M5
M4
M5
全7種類を一覧で見る
内容量
1箱(500個)
注文コード
45097437
品番
M5×45
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
ねじの呼び
M5
長さ(mm)
45
材質
鉄
表面処理
3価ホワイト
種類
MBテクスシンワッシャー
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。