日本パワーファスニング
MBテクスシンワッシャー(鉄/3価ホワイト) (小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(100個)
1箱(1000個)
1箱(500個)
1箱(300個)
1箱(100個)
長さ(mm)
100
13
25
30
35
45
60
100
ねじの呼び
M5
M4
M5
全7種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
45097455
品番
M5×100×48
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
ねじの呼び
M5
長さ(mm)
100
材質
鉄
表面処理
3価ホワイト
種類
MBテクスシンワッシャー
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。