※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日本パワーファスニング
MBテクススコッツHEX(鉄/3価ホワイト) (小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(500個)
1箱(500個)
1箱(300個)
1箱(400個)
1箱(200個)
ねじの呼び
M5
M5
M6
長さ(mm)
25
19
45
25
35
50
全9種類を一覧で見る
内容量
1箱(500個)
注文コード
45097473
品番
M5×25
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
ねじの呼び
M5
長さ(mm)
25
材質
鉄
表面処理
3価ホワイト
種類
MBテクススコッツHEX
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。