日本パワーファスニング
MBテクスナベ(SUS410) (小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
長さ(mm)
16
13
16
25
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(500個)
注文コード
45097561
品番
M5×16
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
ねじの呼び
M5
山数
16
長さ(mm)
16
材質
SUS410
十字穴番号
2
種類
MBテクスナベ
寸法H(mm)
3.4
寸法D(mm)
9.5
頭部形状
ナベ