日本パワーファスニング
MBテクス平頭(鉄/3価ホワイト) (小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
長さ(mm)
25
16
19
25
35
45
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(500個)
注文コード
45097762
品番
M5×25
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
材質
鉄
長さ(mm)
25
ねじの呼び
M5
表面処理
3価ホワイト
頭部形状
平頭
種類
MBテクス平頭
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。