※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日本パワーファスニング
TRF/いたずら防止用ねじステンレスシステム5(ファイブ)小ねじ(ステンレス/ブラック) (小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
ねじの呼び
M2.3
M2
M2.3
M2.5
M2.6
長さ(mm)
12
3
4
5
6
8
10
12
16
20
全34種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
45098164
品番
M2.3×12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
材質
ステンレス
ねじの呼び
M2.3
長さ(mm)
12
表面処理
ブラック
寸法k(mm)
1.45
適合ドライバー
SF2
寸法dk(mm)
4.5