※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日本パワーファスニング
TRF/いたずら防止用ねじステンレスシステム5(ファイブ)小ねじ(ステンレス/ブラック) (小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
ねじの呼び
M2.6
M2
M2.3
M2.5
M2.6
長さ(mm)
8
3
4
5
6
8
10
12
16
20
全34種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
45098313
品番
M2.6×8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
材質
ステンレス
ねじの呼び
M2.6
長さ(mm)
8
表面処理
ブラック
寸法k(mm)
2.02
適合ドライバー
SF3
寸法dk(mm)
5.5