日本パワーファスニング
TRF/いたずら防止用ねじステンレスツー・ホール皿小ねじ(ステンレス/ブラック) (小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
ねじの呼び
M3
M3
M4
M5
M6
長さ(mm)
16
6
8
10
12
16
30
20
25
35
40
全23種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
45098627
品番
M3×16
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
材質
ステンレス
ねじの呼び
M3
頭部形状
皿
長さ(mm)
16
穴の形状
ツー・ホール
表面処理
ブラック
寸法k(mm)
1.65
適合ドライバー
4
寸法dk(mm)
5.6