日本パワーファスニング
TRF/いたずら防止用ねじステンレスツー・ホール皿小ねじ(ステンレス/ブラック) (小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
ねじの呼び
M6
M3
M4
M5
M6
長さ(mm)
20
6
8
10
12
16
30
20
25
35
40
全23種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
45098776
品番
M6×20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥68,178
販売価格(税別)
¥
61,980
バスケットに入れる
材質
ステンレス
ねじの呼び
M6
頭部形状
皿
長さ(mm)
20
穴の形状
ツー・ホール
表面処理
ブラック
寸法k(mm)
3
適合ドライバー
14
寸法dk(mm)
11