日本パワーファスニング
TRF/いたずら防止用ねじステンレスツーホール・ナベタッピンねじ(4種AB形)(ステンレス) (小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
ねじの呼び
M4.8
M3.5
M4.2
M4.8
長さ(mm)
38
25
32
38
50
10
63
全10種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
45098891
品番
M4.8×38
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
材質
ステンレス
ねじの呼び
M4.8
頭部形状
ナベ
長さ(mm)
38
穴の形状
ツーホール
寸法k(mm)
3.6
適合ドライバー
#10
寸法dk(mm)
9.48