日本パワーファスニング
TRF/いたずら防止用ねじステンレストライウィング皿小ねじ(ステンレス/ブラック) (小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
ねじの呼び
M3
M3
M4
M5
M6
M8
長さ(mm)
6
6
8
10
12
16
20
25
30
40
50
全36種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
45100221
品番
M3×6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
材質
ステンレス
ねじの呼び
M3
頭部形状
皿
長さ(mm)
6
穴の形状
トライウィング
表面処理
ブラック
寸法k(mm)
1.65
適合ドライバー
W2
寸法dk(mm)
5.5