曜日別特売
CD-P15S(一般校正(英語)) クーラントプルーフデジタルノギス 英語版校正証明書付 Mitutoyo(ミツトヨ) 45100504

クーラントプルーフデジタルノギス 英語版校正証明書付

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送9日以内出荷とは
内容量1個注文コード45100504品番CD-P15S(一般校正(英語))
参考基準価格(税別)¥29,800販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980

切削液が大量にかかる環境でも使用が可能です。
オートパワーON/OFF機能が付いています。

仕様繰り返し精度:0.01mm●表示:LCD 文字高9.0mm●器差:±0.02mm●保護等級:IP67●重量:168g●電源:SR44ボタン型酸化銀電池×1個(テスト用付属)●※測定データ出力端子はありません。測定範囲(mm)0~150最小表示量(mm)0.01アズワン品番6-5700-11-56校正証明書一般校正(英語)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※測定データ出力端子はありません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノギス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする