日本パワーファスニング
TRF/いたずら防止用ねじステンレストライウィング皿小ねじ(ステンレス/ブラック) (小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
ねじの呼び
M8
M3
M4
M5
M6
M8
長さ(mm)
50
6
8
10
12
16
20
25
30
40
50
全36種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
45100571
品番
M8×50
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥75,878
販売価格(税別)
¥
68,980
バスケットに入れる
材質
ステンレス
ねじの呼び
M8
頭部形状
皿
長さ(mm)
50
穴の形状
トライウィング
表面処理
ブラック
寸法k(mm)
4.65
適合ドライバー
W7
寸法dk(mm)
15.8