曜日別特売
TM-7010K(JCSS校正) ハンドタコメータ JCSS校正証明書付 TMシリーズ ライン精機 45100669

TM-7010K(JCSS校正) ハンドタコメータ JCSS校正証明書付 TMシリーズ ライン精機 45100669
TM-7010K(JCSS校正) ハンドタコメータ JCSS校正証明書付 TMシリーズ ライン精機 45100669

ハンドタコメータ JCSS校正証明書付 TMシリーズ

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送15日以内出荷とは
内容量1台注文コード45100669品番TM-7010K(JCSS校正)
参考基準価格(税別)¥67,300販売価格(税込)¥73,678
販売価格(税別)
66,980

レーザー光で1mの距離から測定でき、アダプター併用で接触測定も可能です。
プリスケール機能により、周速リング無しで表面速度等が演算できます。

仕様付属品:ゴム接触子×3個、周速リング(外周1/10m)、単4アルカリ乾電池×4本(テスト用付属)、キャリングケース、接触測定用アダプター・スコッチライトテープ×10枚●※校正ポイント:引張力/圧縮力(2 N, 4 N, 6 N, 8 N, 10 N)測定範囲(min-1[r.p.m])6.0~99999.9アズワン品番1-2553-03-24校正証明書JCSS校正
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※校正ポイント:引張力/圧縮力(2 N, 4 N, 6 N, 8 N, 10 N)

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

回転計/カウンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする