日本パワーファスニング
TRF/いたずら防止用ねじステンレストライクルAボタン小ねじ(ステンレス) (小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
ねじの呼び
M5
M3
M4
M5
M6
M8
長さ(mm)
25
6
10
12
8
16
25
20
30
40
50
全22種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
45100702
品番
M5×25
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
材質
ステンレス
ねじの呼び
M5
頭部形状
ボタン
長さ(mm)
25
穴の形状
トライクルA
適合ビット
2
寸法k(mm)
3.3
寸法dk(mm)
10.5