M6×10 TRF/いたずら防止用ねじステンレストライクルAボタン小ねじ(ステンレス)  (小箱) 日本パワーファスニング 45100736

TRF/いたずら防止用ねじステンレストライクルAボタン小ねじ(ステンレス) (小箱)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
ねじの呼びM6
長さ(mm)10
内容量1箱(100個)注文コード45100736品番M6×10
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980
材質ステンレスねじの呼びM6頭部形状ボタン長さ(mm)10穴の形状トライクルA適合ビット2寸法k(mm)3.3寸法dk(mm)10.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4291:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする